CFD(シーエフデー)
CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 デスクトップ用 16GB 2枚組 W4U2666CS-16G
【種類】DDR4 (DIMM)
【クロック】2666MHz (PC4-21300)
【CL】19
【容量】16GBx2
【保証年数】無期限保証
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62734344
4988755-062695
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください