CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 デスクトップ用 16GB D4U2666CS-16G

CFD スタンダードメモリ DDR4-2666 PC4-21300 デスクトップ用 16GB D4U2666CS-16G - CFD(シーエフデー)

【種類】DDR4 (DIMM)
【クロック】2666MHz (PC4-21300)
【CL】19
【容量】16GBx1
【保証年数】無期限保証

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627343604988755-062664
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする