CFD スタンダードメモリ DDR5-4800 PC5-38400 デスクトップ用 16GB 2枚組 W5U4800CS-16G

CFD スタンダードメモリ DDR5-4800 PC5-38400 デスクトップ用 16GB 2枚組 W5U4800CS-16G - CFD(シーエフデー)

【種類】DDR5 (DIMM)
【クロック】4800MHz (PC5-38400)
【CL】40
【容量】16GBx2
【保証年数】無期限保証

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627344664988755-062855
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする