良品先出しサービス。
3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)10.17消費電力(W)31.7(ONモード時)、180(最大)、0.3(スタンバイ時)、0.3(オフモード)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815.7×237.4×391.1※スタンド含む角度調整範囲傾斜角度(-5°/+21°)、スイベル角度(-30°/+30°)コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)解像度3440×1440保証期間3年応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)スピーカー非搭載色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150ポートHDMI (HDCP 2.3)、DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)、RJ45 イーサネットポート、 1GbE、USB-C 3.2 Gen 1 (最大出力90W)、USB 3.2 第1世代 アップストリーム (タイプB)、USB 3.2 第1世代 ダウンストリーム × 4 (タイプA)バックライトLEDアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー○輝度(cd/m2)300内容量1台