CFD(シーエフデー)
ecoモード対応 M.2 NVMe接続 SSD 5年保証
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCI Express Gen4x4
【Read】6000MB/s
【Write】6000MB/s
【保証年数】5年
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84933067
4988755-066167
CSSD-M2L1KSFT6KE
1
オープン
¥
17,480
¥19,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62740285
4988755-066174
CSSD-M2L2KSFT6KE
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください