Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2x Arm Cortex-A76、6x A55/3GB/32GB/Fire OS/10.1型)

Fire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2x Arm Cortex-A76、6x A55/3GB/32GB/Fire OS/10.1型) - Amazon

【10.1インチの大画面】1080pフルHDで動画、マンガも大画面で。
【薄くて、軽くて、丈夫】持ち運びにも便利。
落下テストでの耐久性は Apple iPad 10.9 (第10世代)の約4倍。
【長時間バッテリー】最大13時間の連続使用が可能で外出先でも安心。
【高速パフォーマンス】前世代機よりも最大25%パフォーマンスが改善。
3GB RAM、8コアプロセッサ―搭載でエンターテイメントもサクサク楽しめます。
【5MPカメラ】Zoomで家族や、友達との通話に。
インスタグラムに投稿する動画にも。
【イラストや写真編集に】Made for Amazon スタイラスペン(別売)と一緒に使えば、4096筆圧検知、パームリジェクション対応でのイラスト制作が可能。
対応アプリはメディバンペイント、OneNoteなどです。
【Alexa搭載】Alexaに話しかけるだけでアラーム設定、音楽再生、Alexa対応スマートホーム製品(別売)など簡単操作。

解像度1920×1200色(本体)ブラック入出力端子充電用USB-C (2.0)コネクタ※1TBまでのmicroSDカード対応(別売)モニターサイズ10.1インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62742674B0C2XN8HKD
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする