曜日別特売

Lenovo 16インチ バックパック B210(黒)

Lenovo 16インチ バックパック B210(黒) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 16インチ バックパック B210(黒) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 16インチ バックパック B210(黒) - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 16インチ バックパック B210(黒) - レノボ・ジャパン(Lenovo)

Lenovo 16" ラップトップ・カジュアル・バックパックのコンパクトなデザインスタイルは、仕事や学校に最適です。丈夫なスノーヤーンポリエステル繊維および流線デザイン、ノートブックや大切なものを保護するパッド付きの内装が特長です。すばやく収納して取り出せる前面のファスナー付きポケット。キルト加工されたバック・パネルにより、一日中使用しても快適。ポケット付、PC専用収納区画、手持ちのハンドル付。

用途16インチまでのノートPCに仕様ポケット付、PC専用収納区画、手持ちのハンドル付材質表面:80%再生素材、20%ポリエステルブラック本体質量(g)440寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)445×120×310対応インチサイズ16インチ以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627543984X40T84059
オープン
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする