レノボ・ジャパン(Lenovo)
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式キーボード - 日本語
付属品
USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色
グレー
接続方式
無線
キー配列
英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式
シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)
2
キーピッチ(mm)
19.05
無線通信方式
2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62755010
4Y41K04052
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません