曜日別特売

SOHO・オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:USB対応:横置

SOHO・オフィス向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:USB対応:横置 - omron(オムロン)

超薄型デザイン。
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
自動シャットダウンソフト標準添付

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)45×287×287対応OSWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はこちらのリンクをご確認ください。<https:>本体質量(kg)5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA 5-15Pバッテリーシール鉛バッテリ(長寿命タイプ)定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時: AC100V±10V充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)安全規格VCCI B種、UL1778バックアップ時間3.5分バッテリー数1個停電切替時間10msec以内出力周波数バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62772844BX50F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする