レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkPad L14 Gen 4 (Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Office無/14型(FHD)/WiFi)
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
Core i5-1335U
OS
Win11Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62777315
21H1000MJP
オープン
¥
229,800
¥252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください