USB2.0ケーブル(A to C) 2.0m ブラック
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB Type-A to Type-Cケーブル
データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色ブラック
転送速度(Mbps)480Mbps
内容量1台
USBケーブル の新着商品
耐屈曲1万回 急速充電3A充電/データ転送対応USB Type-C to USB Type-C ブレイデッドケーブル 1.2m ブラック
OWLTECH(オウルテック)
税込¥1,538
¥1,398