本商品は、USB 3.0に対応したUSBハブです。
最大4台同時にハードディスクなどUSB機器を接続できます。
シンプルかつコンパクトなデザインで、置き場所をとりません。
また、パソコン用とテレビ用の2種類をラインアップ。
用途に合わせてお選びいただけます。
1つのUSBポートを分岐して、USBポートを増やすことができ、多くのUSB機器を接続するのに便利なのが「USBハブ」です。
本商品は、最大4台のUSB機器をまとめて接続できるUSBハブです。
USBポートが少ないUSBハブ対応のテレビに最適です。
USBハブ対応のAV機器に本商品を接続することで、同時に4台のハードディスクを接続することができます。
長時間録画したい方や家族でそれぞれのハードディスクを使い分けたい場合などに便利です。
ACアダプター添付なので、消費電力の大きいUSB機器を接続に便利です。
USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速なUSB規格3.0に対応。
USB 3.0は、従来のUSB 2.0インターフェイスにも接続可能です。
※USB 2.0インターフェイスに接続した場合、USB 2.0での転送速度(規格値:0.48Gbps)となります。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980