曜日別特売

USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック

USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック - BUFFALO(バッファロー)


上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用
USB Type-C to Type-Cケーブル
データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)
動画の転送にも対応
OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる

ブラックケーブル長(m)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62783807BSUCC31105BK
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする