曜日別特売

UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属)

UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)UTMアプライアンス(初年度セキュリティーライセンス付属) - YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な中規模拠点向けUTMアプライアンス。
専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。

仕様
●保守:1年間
●LANポート数:LAN: 8ポート(L2スイッチ)
DMZ: 1ポート(SFPポートとのコンボ)
WAN: 1ポート
●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)
●SFPポート:1ポート(DMZポートとのコンボ)
●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。
●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:1、950Mbps
●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:6.4Gbps
●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:970Mbps
●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:15750
●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000
●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)
●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)
●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大26.0W、0.63A、93.6kJ/h
●筺体:金属筐体、ファンレス
●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応
●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)
付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパムUSBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62786397UTX200
400,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする