固定電話のIP網への移行後の環境で動作することを確認した、V.90準拠のUSB接続型アナログモデムです。
受信速度最大56kbps※、送信速度最大33.6kbpsでアナログ公衆回線によるデータ通信をご利用いただけます。
※56kbpsは、V.90による理論値。
NTT東日本とNTT西日本より2024年1月から固定電話がIP網へ切り替わることが発表されております。
本商品はIP網への移行後の環境での動作検証を実施し、問題なく動作することを確認済みです。
※FAXの送受信、データ通信(発信/着信)、インターネット通信について確認
モデム機能を搭載していないパソコンでも、アナログ回線を利用したインターネット接続ができます。
また、FAXモデムとしてもご利用いただけます。
G3 FAX 14.4kbpsに対応し、パソコンでのFAX送受信に対応。
※FAX通信ソフトなどのアプリケーションソフトは添付しておりません。
56K ITU-T標準勧告V.90プロトコルに対応。
データ受信速度は最大56kbps※、データ送信速度は最大で33.6kbpsとなり、アナログ公衆回線による高速なインターネットを楽しめます。
※56kbpsは、V.90による理論値であり通信速度は回線状態により変化します。