Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証)

Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)Vero V7 (23.8型/2560×1440/HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー搭載/IPS/ゼロフレーム/3年センドバック保証) - Acer(エイサー)

ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。
製品は85% の再生プラスチックと5%のオーシャンバウンドプラスチックを使用した地球環境に配慮した製品です。
ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジー搭載。
ほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインを採用。
PIPとPBP機能を搭載。
VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応。

表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62787115V247YUEbmiipxv
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする