Western Digital
WD Purple 3.5インチHDD 4TB 3年保証 WD43PURZ
【容量】4TB
【ファームファクター】3.5インチ
【インターフェイス】SATA
【キャッシュサイズ】256MB
【Recording Technology】CMR
【保証年数】3年
容量(TB)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62788016
0718037-898308
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください