WD Purple 3.5インチHDD 3年保証

WD Purple 3.5インチHDD 3年保証 - Western DigitalWD Purple 3.5インチHDD 3年保証 - Western DigitalWD Purple 3.5インチHDD 3年保証 - Western Digital

【ファームファクター】3.5インチ
【インターフェイス】SATA
【Recording Technology】CMR
【保証年数】3年

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
キャッシュメモリ(MB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627880070718037-896199WD23PURZ642
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
627880160718037-898308WD43PURZ2564
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
627880250718037-898339WD64PURZ2566
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする