曜日別特売

スマートL2 PoEスイッチ 28ポート

スマートL2 PoEスイッチ 28ポート - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポート - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポート - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポート - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポート - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポート - YAMAHA(ヤマハ)

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。
装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。
さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。

仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジポート数標準:28、最大:28電源AC100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラックマグネットなし通信速度1000M内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62796985SWX2210P-28G
176,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする