曜日別特売

スマートL2スイッチ

スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ - YAMAHA(ヤマハ)

2.5ギガビットに対応したポートを搭載しています。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。

付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ電源AC100~240V色(本体)ブラックマグネットなし拡張スロット数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
通信速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797019SWX2220-18NT標準:16、最大:1812ポート(2.5G/1G/100M/)、4ポート(10G/5G/2.5G/1G/100M)
242,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62797037SWX2220-26NT標準:24、最大:2620ポート(2.5G/1G/100M/)、4ポート(10G/5G/2.5G/1G/100M)
292,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする