曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m グリーン

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m グリーン - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m グリーン - BUFFALO(バッファロー)


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

グリーンケーブル長(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799365BSLS6NU15GR2
1,000
649
714(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする