曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m ピンク

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m ピンク - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1.5m ピンク - BUFFALO(バッファロー)


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

ピンクケーブル長(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799374BSLS6NU15PK2
1,000
599
659(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする