曜日別特売

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 10m ブラック

ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 10m ブラック - BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 10m ブラック - BUFFALO(バッファロー)


180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル
全てのインターネットサービスに対応

ブラックケーブル長(m)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799749BSLS6SU100BK2
3,200
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする