RICOH(リコー)
ハンディプロジェクター RICOH PJ WXC1210
LED 光源採用 短焦点ハンディ・プロジェクター/安心3年保証
コントラスト比
40000:1
解像度
1280×800
主な用途
家庭用
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
800
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804588
514378
オープン
¥
91,980
¥101,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください