マザーボード X670E PG Lightning

マザーボード X670E PG Lightning - ASROCK

【ソケット】AM5 RyzenTM 7000 Series Processors
【チップセット】AMD X670
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots
【電源】14+2+1 Power Phase 60A SPS with Enlarged Heatsink Armor
【グラフィック出力】1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 with DSC
【PCIE】1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1) supports x16 mode 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE3) supports x4 mode 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2) 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE4) supports x1 mode

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628081854710483-940347
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする