【ソケット】AM5 RyzenTM 7000 Series Processors
【チップセット】AMD X670
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots
【電源】16+2+1 Power Phase 60A SPS with Enlarged Heatsink Armor
【グラフィック出力】1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 with DSC
【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 3.0 x16 1 PCIe 3.0 x1


