マザーボード X670E Steel Legend

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62808194 品番4710483-940323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【ソケット】AM5 RyzenTM 7000 Series Processors
【チップセット】AMD X670
【ファームファクタ】ATX
【メモリ】4 x DDR5 DIMM Slots
【電源】16+2+1 Power Phase 60A SPS with Enlarged Heatsink Armor
【グラフィック出力】1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 with DSC
【PCIE】1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 3.0 x16 1 PCIe 3.0 x1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする