本製品はHDRに対応した15.6インチ 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。
IPSパネルを採用し、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、映像を鮮明に映し出します。
インターフェイスはUSB Type-C 3.1 x2、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。
また、約860gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運ぶことができます。
ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。
付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
また1W x2のスピーカーを内蔵しています。
75mmx75mmのVESA規格に対応、対応のモニターアームなどにも使用が可能です。