液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし

液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ダークグレー/スピーカー:なし - BenQ(ベンキュー)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:160W/27インチ、IPSパネル。
最新パネルの採用により反射が最小限まで抑制。
スタイリッシュなベゼルレスデザイン採用の新筐体、カメラなどをおいても傷つかない台座。
WQHD(2560x1440)解像度。
HDR10に対応、Adobe RGB 99%、Display P3/DCI-P3 98%、sRGB 100%カバー。
10ビットカラーx16bit 3D LUTにて実現する平均DeltaE<=1.5の完璧な色再現。
ユニフォミティ(ムラ補正)機能により輝度も色も均一。
ハードウェアキャリブレーション対応。
無料キャリブレーションソフトPalette Master Ultimate。
AQCOLORシリーズ製品。
出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。
多彩な画像モード(Adobe RGB/sRGB/Rec.709/DCI-P3/Display P3/モノクロ/M-book/HDR/DICOM/校正1-3/Paper Color Sync/ユーザー)。
24P/25P/30P フィルム再生に対応。
USB-TypeC接続に対応しケーブル一本で90W給電まで可能。
進化したOSDコントローラー ホットキーパック G3で簡単操作。
GamutDuo機能搭載。
使いやすいデザイン設計(モニター下側のSDカードスロットやUSBポート、ピボット対応、遮光フード(横のみ)付)。
CalMAN認証、PANTONEカラー認証取得済。

表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C色(本体)ダークグレーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814729SW272Q
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする