輝度:350cd/m2/応答速度:GtG 5ms 最大消費電力:152W/ 31.5インチ ノングレアIPSパネル。
USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号・音声出力が可能。
ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、 騒がしい環境でも会議に最適に使用可能(内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です)。
デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。
USB Type-C・HDMI・DPの3系統接続端子。
コーディングモード(コントラストと彩度が高く、コーディングとプログラミングに最適な画面表示を提供)。
ノイズフィルター機能搭載スピーカー(2Wx2)で相手の声もクリアに聞こえる。
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。
高さ調整(上下11cm)、回転(ピボット)機能搭載。
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス。
輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - Gen2では輝度調整の起点となる明るさを変更可能。
フリッカーフリー技術。
Color Weakness。
本体3年間保証(パネル・バックライト含む)



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62815210 | BL3290QT | 62815219 | GW3290QT | ![]() | 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C(65W給電)/ホワイト/スピーカー:あり | BenQ(ベンキュー) | 1台 | ¥78,980 税込¥86,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |