液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり

液晶ディスプレイ 42.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり - LG

輝度:400cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:200W/働き方改革、テレワークに最適。
液晶パネル サイズ 42.5インチ(アスペクト比 16:9) 液晶方式 IPS(ノングレア) 最大解像度 3840×2160 表示色 約 10.7億色 視野角 178°/ 178°(CR≧10) 輝度 標準値400cd/m2 コントラスト比(標準値) 1000:1 応答速度 8ms (GTG High) 入力端子 HDMI×4、DisplayPort、USB Type-C 出力端子 ヘッドホン(ステレオミニジャック) USB端子 Up USB Type-C(×1) / Down USB 3.0(×2) 筐体仕様 スピーカー 10W+10W(RichBass) 壁掛け 200×200mm 主な付属品 電源コード、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブル、リモコン、電池、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー、取付け用ネジ 保証 3年間(液晶パネル、バックライト含む)

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6281549043UN700-BAJP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする