曜日別特売

産業機器向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:4種類電源電圧対応:横置

産業機器向け無停電電源装置(常時商用給電) 500VA/300W:4種類電源電圧対応:横置 - omron(オムロン)

常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。
100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。
CEマーキング適合、UL1778取得:。
接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。
自動シャットダウンソフト標準添付。
長寿命バッテリ搭載。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。
「バッテリ交換表示LED」搭載。
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。
コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)45×287×287消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):2出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)5kg定格入力電圧(V)[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ(長寿命タイプ)定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)安全規格VCCI B種、UL1778バックアップ時間3分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820164BX50FW
50,500
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする