曜日別特売

写真用紙クリスピア<高光沢> (2L判/50枚)

写真用紙クリスピア<高光沢> (2L判/50枚) - EPSON
(1件のレビュー)

従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。
発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。
またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820478K2L50SCKR
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 気に入った写真をプリントアウトして飾ります。
建設業・工事業

花や雲の写真を撮るのが好きで、気に入った写真はPCで印刷して額に入れたり、壁にそのまま貼ったりして自己満足しています。クリスピアは写真屋さんで現像して貰ったような出来上がりになるので、L・2L・A4サイズを揃えて楽しんでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする