曜日別特売

集中スイッチ付デスクUSBタップ

集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA集中スイッチ付デスクUSBタップ - ELPA
(3件のレビュー)


デスクに固定で抜き差しスムーズ
コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる
クランプを取り外しても使える
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)
接続された機器に対し、最適し、急速充電します。
過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付
本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
断線に強いコード
スッキリ配線できるL型プラグ

ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント個数4コード長さ(m)2機能USB、スイッチ付、耐雷サージプラグ形状L型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62820697WLS-DS4232SUA(W)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62820697
2026-02-22
用途: 事務所のデスクに取り付けました。
個人のお客様

パソコンや周辺機器の充電がコンパクトに机上でできてとても便利です。

2024-12-06
用途: 日常勤務中
製造業

PCまわりが1つにまとまりスッキリしました。
USBも2つ差し口があるのでこれまではPCに差し込んでいた動作が無くなり作業効率も上がりました。

2024-11-08
用途: コンセント増設など
教育・研究機関

スイッチとUSBが付いており,机に取り付けておくと便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする