YAMAHA(ヤマハ)
電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃
対応製品
WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313
コード長さ(m)
(電源コード)1.8、(DCコード)1.8
定格出力(W)
DC12V 3A
定格入力
AC100V 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62823908
YPS-12V3A
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください