常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。
(6台増設時バックアップ時間目安 205分(900W)、155分(1200W). )通信インターフェース:シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要)。
UL1178/CE/RoHS対応。
増設用バッテリ:BUM150RA。
交換用バッテリ:BUB150RA。
交換用ファン:BUF150RA。
出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150R。
自動シャットダウンソフトPowerAct ProとSimple Shutdown Softwareはメーカホームページより無償でダウンロード。
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B/014X/015X用増設バッテリボックス(3倍))日立インダストリアルプロダクツ税込¥131,780¥119,800
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターH(対応OS:RedHat Enterprise Linux)日立インダストリアルプロダクツ税込¥43,978¥39,980
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターH(対応OS:Solaris(SPARC版)(Dsub25ピン対応))日立インダストリアルプロダクツ税込¥43,978¥39,980
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターH(対応OS:Solaris(SPARC版)(Dsub9ピン対応))日立インダストリアルプロダクツ税込¥43,978¥39,980
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターH(対応OS:Windows、Windows Server))日立インダストリアルプロダクツ税込¥43,978¥39,980
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターHN(対応OS:HP-UX(Itanium2版))日立インダストリアルプロダクツ税込¥54,978¥49,980
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77用パワーモニターHN(対応OS:RedHat Enterprise Linux(Itanium2版))日立インダストリアルプロダクツ税込¥54,978¥49,980


| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62827846 | BU150R | 07572315 | BU150RC | ![]() | 無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応 | omron(オムロン) | 1台 | ¥274,800 税込¥302,280 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |