クレトム
遮光フロントシェード
広げるだけの簡単取付。収納がワンタッチで出来るフロントサンシェード。吸盤不要。遮光率99%。ハンドルの日よけにも使用出来る収納用袋付。
用途
車のシェード
材質
ポリエステル/スチール(ワイヤー)
幅(mm)
335(広げた幅:1490)
色
シルバー
サイズ
LL
高さ(mm)
370(広げた高さ:900)
奥行(mm)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836140
SA-201
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください