クレトム
ハイメッシュワンタッチシェード
眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。
用途
車のシェード
材質
ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ)
色
BK
奥行(mm)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836158
SA-383
230(広げた幅:610)
295(広げた高さ:485)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
62836167
SA-384
230(広げた幅:670)
295(広げた高さ:400)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
62836176
SA-385
230(広げた幅:890)
295(広げた高さ:320)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
62836149
SA-382
170(広げた幅:450)
225(広げた高さ:350)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください