曜日別特売

薄型カーファン

薄型カーファン - クレトム

厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。

用途車の扇風機材質ABS/PP幅(mm)220高さ(mm)210奥行(mm)100内容量1個
注意
※12V専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62836194SA-377
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする