クレトム
ヴェルファイア専用シェード
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。ダッシュボード保護用マット付。同年式のアルファードにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1530)
色
カーボン調
高さ(mm)
1150(広げた高さ:1090)
奥行(mm)
65
内容量
1枚
注意
※30系専用。2015/1~ AYH30W/AGH3#W/GGH3#W
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836210
SA-253
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください