クレトム
タント専用シェード
スマートアシスト装着車対応。吸盤3個付。タント/タントカスタム専用。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1330)
色
カーボン調
高さ(mm)
730(広げた高さ:665)
奥行(mm)
50
内容量
1枚
注意
※適合2019/7~ LA650S/LA66S型
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836228
SA-335
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください