クレトム
ライズ専用シェード
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年発売のダイハツロッキーにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1290)
色
カーボン調
高さ(mm)
800(広げた高さ:750)
奥行(mm)
50
内容量
1枚
注意
※適合2019/11~ A200A/A210A/A200S/A210S型
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836246
SA-345
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください