クレトム
ノア専用シェード
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のVOXY、2022/8~スズキランデイにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1440)
色
カーボン調
高さ(mm)
1050(広げた高さ:1000)
奥行(mm)
50
内容量
1枚
注意
※適合2022/1~ ZWR9#W/MZRA9#W型
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836316
SA-387
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください