クレトム
断熱光消臭シェードプラス
太陽の力で車内のニオイを消す。断熱性に優れた2層構造で熱さも防ぎます。ドライブレコーダー装着車におすすめ。リバーシブル使用出来ます。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
色
ブルー/シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836350
SA-390
180(広げた幅:1300)
ジュニア
650(広げた高さ:550)
60
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62836359
SA-391
180(広げた幅:1300)
スタンダード
680(広げた高さ:680)
60
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62836368
SA-392
180(広げた幅:1400)
ジャンボ
870(広げた高さ:780)
70
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
62836377
SA-393
180(広げた幅:1460)
スーパージャンボ
980(広げた高さ:900)
70
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください