クレトム
アルファード専用シェード
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。ダッシュボード保護用マット付。同型式のヴェルファイアにも適合。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1510)
色
カーボン調
高さ(mm)
1110(広げた高さ:1070)
奥行(mm)
90
内容量
1枚
注意
※適合2023/6~ AGH4#W/TAHA4#W
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836404
SA-396
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください