クレトム
タフト専用シェード
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤3個付。
用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1240)
色
カーボン調
高さ(mm)
605(広げた高さ:525)
奥行(mm)
45
内容量
1枚
注意
※適合2020/6~ LA900S/LA910S
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62836420
SA-397
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください