曜日別特売

充電式ペンインパクトドライバー

充電式ペンインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)充電式ペンインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)充電式ペンインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)充電式ペンインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)充電式ペンインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)充電式ペンインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)

軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。
充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。
手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。
LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。

用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831136DCPI-7220
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする