曜日別特売

極ぼそッ!沼ヤスリ

極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ - EIGERTOOL(アイガーツール)

シャーペンにさして使える極細ヤスリです。
これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。
モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。
モデラー様から大好評の逸品です。

仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62831240EDN3-600#6000.3
2,980
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
62831249EDN5-400#4000.5
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62831258EDN5-600#6000.5
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62831267EDN5-800#8000.5
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

極ぼそっ!沼ヤスリ 超精密なシャーペン型ヤスリです!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする