BLACK&DECKER
REVIVA オシレーティングマルチツール
1台当たり500mlペットボトル12本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式オシレーティングマルチツール。
軽量・コンパクトな設計。アクセサリーはワンタッチで取り付けが可能。
用途
床材やタイル剥がしなどの切断・剥離・研磨作業などに。サイクル素材使用 電動工具 切断工具 サステナブル DIY SDGs
仕様
●振動数(回/分):11000●振動角度:2.8度
付属品
充電器、サンダーベース、スクレーパー、木工・金属ブレード、サンドペーパー、スペンサー、フランジ付き固定ボルト、説明書
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.5
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×9.4×5.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62831486
REVOS12C-JP
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください