アルインコ
2連はしご(ハンディロック式)
ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様
従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。
上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
幅(mm)
踏ざん:42
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62832457
ANP-34B
3.4
2
7.2
¥
57,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62832466
ANP-40B
4.02
2.31
8.2
¥
63,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500